アルインコ
アルインコの サポーター・テーピング
アルインコの サポーター
アルインコの 腰用 サポーター
背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46365771
品番
EXG303ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シーンを選ばず、いつでも簡単装着
肩甲骨を引き寄せて自然と正しい姿勢へ
ベルトを引いて面ファスナーで固定するカンタン装着
メッシュ素材で通気性よし
本体も薄いので服に響きにくい
用途
姿勢サポーターとして。背中 背筋 矯正 矯正サポーター 猫背 肩甲骨 姿勢
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、SBR、POM
サイズ
MLサイズ
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×1.4
適合サイズ(cm)
肩幅目安:約40-43