アルインコ
アルインコの サポーター・テーピング
アルインコの サポーター
アルインコの 手首・足首用 サポーター
足裏のミカタ 足裏サポーター 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46365789
品番
EXG304L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アーチを支えて疲れ知らずの足へ
足裏のアーチをサポートすることでバランスのいい身体に
ゴム素材着脱カンタン
手洗い可能
用途
足裏サポーターとして。アーチサポーター 男女兼用 扁平足 土踏まず アーチ サポーター 立ち仕事
サイズ
Lサイズ
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×9.4×1.8
適合サイズ(cm)
甲まわり目安:約19.5-29