ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28枚×18袋) 注文コード46365798 品番88395×18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分を閉じ込め逆戻りを防ぐからお肌いつもさらさら
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
妊娠・出産など一時的な尿モレにもおすすめ
かわいい花柄エンボス
無香料

用途吸水ナプキンとして。吸水ライナー おりものシート パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布 吸収量目安15(cc) パッドサイズ(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする