曜日別特売
WUF08-080J WUF ユニオンタイプF イハラサイエンス 46365916

WUF ユニオンタイプF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径Rc1
内容量1個注文コード46365916品番WUF08-080J
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン全長(mm)58.5質量(kg)0.8呼び径1定格圧力(MPa)21管接続口径Rc1温度範囲(℃)120以下OリングG35接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする