曜日別特売

くいこみ継手 ホース接続エルボ(めす) HLE

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1 1/4
適合管外径(Φmm)30
内容量1個注文コード46366241品番HLE30-100E
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
形状エルボ質量(kg)0.66管接続口径G1 1/4適合管外径(Φmm)30接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする