※SJH5□□-4□□
イハラサイエンス
スイベルジョイント SJH5形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/2×Rc1/2
Rc1/4×R1/4
Rc1/4×Rc1/4
Rc3/8×R3/8
Rc3/8×Rc3/8
Rc1/2×R1/2
Rc1/2×Rc1/2
Rc3/4×R3/4
Rc3/4×Rc3/4
Rc1×R1
Rc1×Rc1
Rc1 1/4×R1 1/4
Rc1 1/4×Rc1 1/4
Rc1 1/2×R1 1/2
Rc1 1/2×Rc1 1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46366302
品番
SJH504-504
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
S45C
仕様
メス-メス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc1/2×Rc1/2
常用圧力(MPa)
21
適合流体
油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)
25(振動角110°時)
接続ねじ種類
Rc×Rc
揺動角度(°)
360