SJH506-506 スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンス 46366327

※SJH5□□-4□□

SJH506-506 スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンス 46366327
SJH506-506 スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンス 46366327

スイベルジョイント SJH5形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
管接続口径Rc3/4×Rc3/4
内容量1個注文コード46366327品番SJH506-506
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質S45C仕様メス-メス形状スイベルジョイント管接続口径Rc3/4×Rc3/4常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)接続ねじ種類Rc×Rc揺動角度(°)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする