SJH603-503 スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 46366424

※SJH6□□-4□□

SJH603-503 スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 46366424
SJH603-503 スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 46366424

スイベルジョイント SJH6形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
管接続口径G3/8×Rc3/8
内容量1個注文コード46366424品番SJH603-503
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質S45C仕様オス-メス形状スイベルジョイント管接続口径G3/8×Rc3/8常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)接続ねじ種類G×Rc揺動角度(°)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする