SJH604-404 スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 46366433

※SJH6□□-4□□

SJH604-404 スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 46366433
SJH604-404 スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 46366433

スイベルジョイント SJH6形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
管接続口径G1/2×R1/2
内容量1個注文コード46366433品番SJH604-404
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質S45C仕様オス-オス形状スイベルジョイント管接続口径G1/2×R1/2常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)接続ねじ種類G×R揺動角度(°)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする