ストレートスイベルジョイント SJM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)85管接続口径R1/2注文コード46367194品番SJM404-404
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
常用圧力(MPa)21仕様ストレート適合流体油圧作動油全長(mm)85管接続口径R1/2接続ねじ種類R材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする