サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 水耕栽培・植物育成ライト
EPパネル 0906(64穴) ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46367528
品番
78057300WHEP
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
厚さ(mm)
30
外寸(mm)
885×585×30
用途
リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
使用方法
例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
種別
780573WHEP
材質
EPP30倍
色
ホワイト
表面
Φ25×64孔の設置
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200