曜日別特売

ストレートスイベルジョイント SJM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)105管接続口径G1×R1注文コード46367535品番SJM708-408
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
常用圧力(MPa)21仕様ストレート適合流体油圧作動油全長(mm)105管接続口径G1×R1接続ねじ種類G×R材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする