曜日別特売
UA-25C-6X9.525 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46367679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UA-25C-6X9.525 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46367679
UA-25C-6X9.525 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46367679

精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個許容トルク(N・m)1内径d1(Φmm)6内径d2(Φmm)9.525注文コード46367679品番UA-25C-6X9.525
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。

トラスコ品番534-1333材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15許容トルク(N・m)1寸法B(mm)16最大回転数(min-1[r.p.m])6000内径d1(Φmm)6内径d2(Φmm)9.525
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする