サンセパレータ 50S ライトグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46367695 品番80281500GL802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

長さ調整がし易い新設計。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。

長さ(mm)285 高さ(mm)50 厚さ(mm)4 ライトグレー 適合サンボックス#25-3 材質強化PP 外寸(mm)285×50×4 嵌合商品サンボックス 25-3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※コンテナーサイズに合わせて長さを調整下さい。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜199までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量200以上のご注文無料
北海道地方数量1〜199までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1〜199までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする