ホタテ篭 フタセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46367817 品番10010001WHNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

嵌めやすく外れにくいフタのツメ

容量(L)1.2 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)193×143×41 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)218×172×52 乳白色 使用方法例:冷凍ホタテ出荷容器 材質PE 有効内寸(mm)193×143×41 内寸法(mm)207×157×49 外寸(mm)218×172×52 内寸(mm)207×157×49 フタあり 外寸法(mm)218×172×52 圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4,650) フタ寸法(mm)218×172×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量100以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする