曜日別特売
PL6-M6SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46368998

 

PL6-M6SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46368998
PL6-M6SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46368998

チューブフイッテイングSUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじM6×1
ねじの種類M
内容量1個注文コード46368998品番PL6-M6SUS
参考基準価格(税別)¥3,652販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類M接続ねじM6×1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする