クイックカップリング KCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ソケットorプラグプラグ
質量(g)19
形状ホースニップル形
内容量1個注文コード46371306品番CKC03PH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。
従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。

材質(本体)真鍮適合流体最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ形状ホースニップル形全長(mm)50質量(g)19接続形状3/8"ホース仕様プラグ使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする