CSP02P3V クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業) 46371464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP02P3V クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業) 46371464
CSP02P3V クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業) 46371464

クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ最高衝撃圧力(MPa)10注文コード46371464品番CSP02P3V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【SPタイプ】
ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。
分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
【SP-Vタイプ(真空用)】
高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。
分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。

材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)7.5最高衝撃圧力(MPa)10ソケットorプラグプラグ全長(mm)36仕様プラグ質量(g)33タイプS・P-Vタイプ接続形状Rc1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする