※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
ポリオレフィンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46372193
品番
CTB0425-20-CR
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質
ポリオレフィン
外径(Φmm)
4
色
クリアレッド
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応