※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)4.57 注文コード46372279 品番SET1/4-5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内径など24種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。

ブラック 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)4.57 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)1(20℃) 外径(Φmm)6.35 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
いつも使ってます
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

地味に高価なチューブですね!安価にすると耐久性が失われますし、高くすると採算に合わなくなったるする状況に弊社はなります、真ん中をとって使用しています 弊社にとってはコスパもよくて重宝しているチューブです。

対象商品:
89682171
2023-07-05
用途:
空圧機器
建設業・工事業

梱包も丁寧で確かな物で不便なく使えました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
89682205
2017-03-18
用途:
LCMSの排気ラインの延長に利用

フッ素樹脂(FEP)チューブなので 耐薬品使用でかなり優秀です。
固いですが、薬品を使用する場合に一番最初に候補にあがります

1人が参考にしています
対象商品:
89682171
2017-10-25
用途:
薬品のライン

締付継手で接続すると2回目以降はかなりゆるくなり漏れが心配になる。
本来そういうものとは分かっているが、PUでは繰り返し使用で全く問題ないので…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする