※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
スパッタチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46372288
品番
FB0860-100
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥33,066
販売価格(税別)
¥
30,060
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
使用流体
空気、熱媒体油、水(条件有)
RoHS指令(10物質対応)
対応