※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)8 注文コード46372367 品番SET1080-20-B
参考基準価格(税別)¥30,960 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径など24種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。

ブラック 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)8 長さ(m)20 使用温度範囲-65〜200℃(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49026004
2017-07-04
用途:
噴霧用
株式会社SeaAroma 様

リピートしています。
耐久性が高く、扱いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする