※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトポリウレタンチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46372385 品番 UC1280-100-CY
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
内径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有) 材質ソフトポリウレタン 外径(Φmm)12 クリアイエロー 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46375027
2023-01-05
用途:
エアブラシのホース交換用など

商品画像は袋に入っているのでかなり濁った感じに見えますが、多少くすんだ程度のクリアー色で液体の流れは視認できるレベルのものです。通常のポリウレタンチューブよりしなやかで取り回しは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする