曜日別特売

クイックカップリング TLタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ソケットorプラグプラグ注文コード46373022品番CTL08PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

材質鋼鉄(亜鉛メッキ/酸化クロメート処理)適合流体空気、作動油 他最大使用圧力(MPa)4.5最高衝撃圧力(MPa)6.5ソケットorプラグプラグ仕様プラグ形状メネジ形全長(mm)60質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)適合サイズRc1"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46373022CTL08PF39489362CTL08PFCTL08PF クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 39489362クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46372715
2022-05-21
用途: 給排水ポンプへの接続
サービス業

安心メーカー品なので心配なく発注しました。商品も問題なく到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする