※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46373679 品番 SET1/4-100-B
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥63,781
販売価格(税別)
57,983

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。

内径(Φmm)4.57 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 外径(Φmm)6.35 ブラック 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする