PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
ソフトポリウレタンチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46374607
品番
UC0640-20-CG
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
使用流体
空気、水(条件有)
材質
ソフトポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
クリアグリーン
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応