※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
真空用チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46374738
品番
UD0860-100-C
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥19,936
販売価格(税別)
¥
18,124
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.3(20℃)
色
クリア
長さ(m)
100
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応