曜日別特売
SET1/2-5-C フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ) 46374939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

(4件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本注文コード46374939品番SET1/2-5-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。

クリア材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)9.56長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: いつも使ってます
プロボックス株式会社建設業・工事業

地味に高価なチューブですね!安価にすると耐久性が失われますし、高くすると採算に合わなくなったるする状況に弊社はなります、真ん中をとって使用しています 弊社にとってはコスパもよくて重宝しているチューブです。

対象商品 : 89682171
2023-07-05
用途: 空圧機器
建設業・工事業

梱包も丁寧で確かな物で不便なく使えました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 89682205
2017-03-18
用途: LCMSの排気ラインの延長に利用

フッ素樹脂(FEP)チューブなので 耐薬品使用でかなり優秀です。
固いですが、薬品を使用する場合に一番最初に候補にあがります

1が参考にしています
対象商品 : 89682171
2017-10-25
用途: 薬品のライン

締付継手で接続すると2回目以降はかなりゆるくなり漏れが心配になる。
本来そういうものとは分かっているが、PUでは繰り返し使用で全く問題ないので…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする