※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UD0425-100-C 真空用チューブ PISCO(ピスコ) 46375149 UD0425-100-C 真空用チューブ PISCO(ピスコ) 46375149

真空用チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46375149 品番 UD0425-100-C
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,560
販売価格(税別)
5,964
内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃) クリア 長さ(m)100 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする