NACHI(不二越)
HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
全長(mm)
52
46
52
60
62
70
75
82
シャンク径(mm)
5
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46377179
品番
ZSP-LS4M0.7R
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
8.1
首下長(mm)
23
シャンク径(mm)
5
溝数
3
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
特殊コーティング
ねじれ角(°)
12
全長(mm)
52
等級
REG P3
首径(mm)
3.15
食付き(P)
3
突き出しセンタ有無
無