曜日別特売

HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.5
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード46377215品番ZSP-LS10M1.5R
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び寸法M10×1.5ねじ長さ(mm)18.9首下長(mm)37シャンク径(mm)7溝数3材質高級粉末ハイス_FAX表面処理特殊コーティングねじれ角(°)12全長(mm)75等級REG P3首径(mm)8.25食付き(P)3突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする