画像準備中

ワイヤレススイッチ 受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズZBRRC 種類受信機 仕様●Rated short-duration power frequency withstand voltage:1.5kV 50Hz●Modulation technique:O-QPSK 注文コード46379182 品番ZBRRC
参考基準価格(税別)¥34,350 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はシリーズ・種類・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様●Rated short-duration power frequency withstand voltage:1.5kV 50Hz●Modulation technique:O-QPSK 幅(mm)36 質量(kg)0.13 高さ(mm)108 タイプProduct or Component:Programmable receiver、Antenna:Omnidirectional 種類受信機 取付方式ネジ/レール(DIN 35mm) 使用温度範囲(℃)-20〜55 周波数(Hz)- 規格IEC 60947-5-1 シリーズZBRRC 出力4PNP出力 定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)60 深さ(mm)75 チャンネル数1 保護等級IP20 IEC 60529 casing)、IP20 terminals) 容量(W)遮断:4.8 周波数帯域(MHz)5 出力接点4 PNP 絶縁抵抗(MΩ)(最小)500 締付トルク(N・m)0.5〜1 リセット2ms時間遅延 最大消費電力(mW)1 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性- 電気的耐久性- 容量(VA)- 許容相対湿度(%)90(結露のないこと) 材質(ケーシング)自己消火性プラスチック 最大開閉電流DC0.2mA クラスClass II プロトコルZigBee Green Power対応 操作位置任意の位置、負荷軽減なし 送受信周波数(MHz)2405 耐衝撃10gn16ms(6000 shocks IEC 60068-2-27) 伝送時間(ms)30以下 耐振動(Hz)±7.5mm(5〜14)IEC 60068-2-6、2 gn(8〜150)IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする