ボーテック
ボーテックの ドリル
ボーテックの ハイスドリル
ボーテックの ハイスガンドリル
マシニングセンター用ガンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46380295
品番
Φ6.1x350(Φ20x50)
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.1
全長(mm)
350
ドライバー径d1(Φmm)
20
ドライバー長l1(mm)
50
最大加工深さ(mm)
240
ドライバー型番
ZH20-01
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。