備考都度納期確認
質量(g)-
極数-
保護構造IP66(IEC規格)
適合規格-
仕様RFIDシステム リードライトヘッド●交信可能タグ:形V600タグ、リードライトヘッド アンプ分離タイプ
ケーブル長(m)1.5
コード長さ(m)1.5
材質(ケース)ABS樹脂
電源電圧(V)-
消費電流(mA)-
発振周波数-
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子とケース間50(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜60(氷結しないこと)
取付け方法-
保存温度範囲(℃)-25〜75(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回
表示灯-
耐振動10〜500Hz、複振幅2.0mm、加速度150m/s2、X、Y、Z各方向に1掃引11分間で3回掃引
耐電圧(V/min)ケーブル端子とケース間 AC1000(50/60Hz)
保存湿度範囲(%RH)-
使用周囲湿度(%RH)35〜95(結露しないこと)
材質(交信面)-