適合-
材質(本体)-
質量(g)-
極数-
仕様ハンディターミナル●静電気放電(ESD):±4kV接触、±8kV気中放電
外形寸法(mm)-
保護構造IP65(IEC60529)
消費電力(W)-
適合規格-
ケーブル長(m)-
湿度(%RH)5〜95
材質(ケース)-
電源電圧(V)-
発振周波数-
メモリー容量-
絶縁抵抗(MΩ)-
ディスプレイ3.7インチ VGA(480×640)
使用周囲温度(℃)-20〜50
所要電力大容量バッテリ 3.7V 3300mAh
材質(ケーブル)-
取付け方法-
使用CPUXscale PXA270 624MHz
保存温度範囲(℃)-40〜60
耐衝撃(m/s2)-
耐振動-
OSWindows CE 5.0
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×100×42(シリアルエンドキャップ含まず。)
耐電圧(V/min)-
データ保持-
メモリ規格-
保存湿度範囲(%RH)-
使用周囲湿度(%RH)-
材質(充填樹脂)-