画像準備中

RFIDシステム V680シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 注文コード46381727 品番V680-A-7527S-G3-JP-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長など20種類から選べます 他の種類を見る
適合- 材質(本体)- 質量(g)- 極数- 仕様ハンディターミナル●静電気放電(ESD):±4kV接触、±8kV気中放電 外形寸法(mm)- 保護構造IP65(IEC60529) 消費電力(W)- 適合規格- ケーブル長(m)- 湿度(%RH)5〜95 材質(ケース)- 電源電圧(V)- 発振周波数- メモリー容量- 絶縁抵抗(MΩ)- ディスプレイ3.7インチ VGA(480×640) 使用周囲温度(℃)-20〜50 所要電力大容量バッテリ 3.7V 3300mAh 材質(ケーブル)- 取付け方法- 使用CPUXscale PXA270 624MHz 保存温度範囲(℃)-40〜60 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- OSWindows CE 5.0 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×100×42(シリアルエンドキャップ含まず。) 耐電圧(V/min)- データ保持- メモリ規格- 保存湿度範囲(%RH)- 使用周囲湿度(%RH)- 材質(充填樹脂)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする