画像準備中

RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46381867 品番 V680-D1KP52M-BT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
種類メモリ/EEPROM メモリー容量1000バイト(ユーザーエリア) 質量(g)約25 保護構造IP68(IEC60529規格)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003付属書1) 材質(ケース)- 保存温度(℃)(データ保持)-40〜125(氷結なきこと) 形状(mm)M10×12 耐熱性- 使用周囲温度(℃)交信時/-25〜85(氷結なきこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと 書換え回数データ/各ブロック毎10万回(25℃) データ保持データ書込み後10年(85℃以下)/0.5年(〜125℃) 使用周囲湿度(%RH)35〜95(結露なきこと) 材質(充填樹脂)- 金属対応ボルト取りつけ 材質(成形)- 耐振動(Hz)10〜2000複振幅1.5mm 加速度150m/s2、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする