種類メモリ/FRAM
メモリー容量2000バイト(ユーザーエリア)
質量(g)約10
保護構造IP67(IEC60529規格)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003付属書1)
材質(ケース)-
保存温度(℃)(データ保持)-40〜85(氷結なきこと)
形状(mm)M8×12
耐熱性-
使用周囲温度(℃)-25〜85(氷結なきこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
書換え回数データ/各ブロック毎10万回(25℃)
データ保持データ書込み後10年(55℃以下)/2.9年(〜85℃)
使用周囲湿度(%RH)35〜95
材質(充填樹脂)-
金属対応ボルト取りつけ
材質(成形)-
耐振動(Hz)10〜2000複振幅1.5mm 加速度150m/s2、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと