画像準備中

RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ケーブル)PVC(黒) 材質(交信面)- 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂 注文コード46382007 品番V680-HS65-R-12.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はケーブル長・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
種類屈曲ケーブル、非防水コネクタ タイプ角型タイプ ケーブル長(m)12.5 質量(g)約1100(ケーブル長12.5m時) 材質(ケース)ABS樹脂 保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部) 保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと) 形状(mm)100×100×30 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜70(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC(黒) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz〜500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲湿度(%RH)35〜95(結露なきこと) 材質(交信面)- 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする