画像準備中

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46382025 品番V640-HAM11-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様RFIDシステムアンプユニット 材質(本体)- 質量(g)約250 保護構造IP20 (IEC60529規格) 消費電力(W)- 適合規格- ケーブル長(m)- 材質(ケース)PC/ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%〜+10%) 消費電流(mA)400以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)0〜40(氷結しないこと) 取付け方法- 保存温度範囲(℃)-15〜65(氷結しないこと) 汚染度(使用環境)- 耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 耐振動周波数10〜150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 過電圧保護- 接地D種接地(従来の第3種接地) ヘッド仕様(CIDRW)形V640-HS62 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)35〜85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと) 材質(充填樹脂)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする