仕様CIDRWシステム アンプユニッ
材質(本体)-
質量(g)-
保護構造IP20 (IEC60529規格)
消費電力(W)10以下
適合規格R&TTE/FCC Part15 Subpart C
ケーブル長(m)-
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC24(-15%〜+10%)
消費電流(mA)400以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
使用周囲温度(℃)0〜40(氷結しないこと)
取付け方法4点 M4ねじ止め (ねじ締め付けトルク 1.2 N・m)
保存温度範囲(℃)-15〜65(氷結しないこと)
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回
耐振動周波数10〜150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引
過電圧保護カテゴリーT
接地-
ヘッド仕様-
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
保存湿度範囲(%RH)35〜85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)
材質(充填樹脂)-