曜日別特売
BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382275
BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382275

薄口丁番 BF-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(80枚)
幅(mm)23
寸法t(mm)0.8
GB
内容量1箱(80枚)注文コード46382275品番BF-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質幅(mm)23寸法(mm)32GB高さ(mm)32穴径(Φmm)3.4寸法t(mm)0.8取付穴4寸法P(mm)4容量(GB)32mm GB
注意
※取付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする