※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-7 甲丸タオル掛 BT-7 シロクマ 46382379 BT-7 甲丸タオル掛 BT-7 シロクマ 46382379

甲丸タオル掛 BT-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード46382379 品番BT-7
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】4×30、6×30ナイロンプラグ 高さ(mm)55 全長L(mm)418 径D(Φmm)13 仕上【パイプ部】ステンレス鏡面仕上 足幅【P】400mm 座幅(mm)18 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする