※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
プレーン棚グリップ TG-52
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
大
色
ホワイトブロンズ
注文コード
46383246
品番
TG-52
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】4×25
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズ
サイズ
大
耐荷重(kg)
【最大取付間隔2箇所止】3
最大奥行(mm)
【棚板】150
棚板厚さ(mm)
5~8
取付間隔(mm)
400