電源電圧(V)通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
電圧(V)ON電圧:DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とG間)
消費電流(mA)通信電源:30以下(電源電圧DC24V時)、50以下(電源電圧DC14V時)
I/O電源:5以下(電源電圧DC24V時)
タイプマルチ給電タイプ入出力点数入力8点表示入力/LED表示(黄)取付け方法DINレール取りつけ仕様-質量(g)160以下耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)定格出力電流(A)-保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55寿命-電流(mA)OFF電流:1.0以下使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)最小適合負荷-接点電圧の最大値(V)-雰囲気腐食性ガスのないことコモン仕様内部I/Oコモン線処理:NPN対応耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分定格通電電流(A)-定格負荷-最大開閉容量-保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)回路数8点/コモン入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)接点電流の最大値(A)-リレー-ねじ締付トルク(N・m)-耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下