備考都度納期確認タイプマルチ給電タイプ電源電圧(V)-入出力点数出力16点表示-取付け方法DINレール取りつけ仕様-質量(g)250以下電圧(V)-耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)定格出力電流(A)-保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)通信電源:85以下(電源電圧/DC24V時)、130以下(電源電圧/DC14V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55寿命-電流(mA)-使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)最小適合負荷-接点電圧の最大値(V)-雰囲気腐食性ガスのないことコモン仕様-耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分定格通電電流(A)-定格負荷-最大開閉容量-保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)回路数-入力電流(mA)-接点電流の最大値(A)-リレー-ねじ締付トルク(N・m)-耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)遅延時間(ms)-