入力電圧(V)ON電圧/DC9以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)通信コネクタより供給
ねじ締付トルク(N・m)丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49
M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96
入出力点数入力8点接続形式(I/O接続)センサI/Oコネクタ機能スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト取付け方法M5ねじ取りつけ(正面、背面とも)質量(g)340以下保護構造IP67保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応、+コモン使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min回路数8点/コモン入力電流(mA)3.0以上/点(DC11V時)、11.0以下/点(DC24V時)入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力遅延時間(ms)-通信電源消費電流(mA)115以下(DC24V時) 90以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100センサ供給電圧(V)通信電源電圧+0(Max)/通信電源電圧-1.5(Min)通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12