商品レビューを投稿する内容量1個仕様●I/O電源用コネクタ:7/8-16UN●ねじ締めつけトルク(N・m):0.39~0.49(丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O))/1.47~1.96(M5(前面からのユニット取りつけ))●内部I/Oコモン線処理 :NPN対応●保存周囲温度(℃):-20~65●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●取りつけ方法:M5ねじ取りつけ(正面、背面とも)注文コード46385726品番DRT2-WD16CL
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)