曜日別特売

マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様I/O仕様:0.5A DC/Tr種別デジタル出力 16点タイプコネクタタイプデジタルI/Oユニット注文コード46386051品番GT1-OD16DS-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
強度
取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子/引っ張り強度100N
備考都度納期確認種別デジタル出力 16点タイプコネクタタイプデジタルI/Oユニット電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)表示出力/LED表示(黄)接続形式D-SUB 25pinコネクタ取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)仕様I/O仕様:0.5A DC/Tr電圧(V)残留電圧/1.2以下定格出力電流(A)0.5/点(総外部負荷電流が4Aを超えないこと)保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)(I/Oインターフェース)35以下、(ユニット内)9以下絶縁方式フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)電流(mA)漏れ電流/0.1以下周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200コモン仕様内部のI/Oコモン線処理/PNP対応((-)コモン)ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5耐電圧(V/min)AC500遅延時間(ms)(ON)0.5以下/(OFF)1.0以下耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする