曜日別特売

リモートI/Oターミナル トランジスタコネクタタイプ SRT2-□D32ML(-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46386225品番SRT2-ID32ML-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,500

超小型サイズを実現した32点のリモートターミナル。
長距離/高速通信モード切替可。
入出力部のコネクタ化により、小型化を実現。
MILコネクタ32点を品揃え。

電源電圧(V)
通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
電圧(V)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
入力電流(mA)
6.0以下/DC24V時、3.0以上/DC17V時(各入力端子とV間)
(OFF電流:1.0以下)
種別入力用32点タイプMILタイプコネクタ定格電圧(V)(通信電源)DC24、(I/O電源)DC24出力電流(A)-回路数32点/コモン1回路質量(g)約100耐電圧AC500V 1min(検出電流1mA絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)通信電源(内部回路用電源共用)/50入力インピーダンス(Ω)4.4k使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、氷結および結露のないこと)漏れ電流(mA)-耐衝撃(m/s2)150コモン仕様内部のI/Oコモン線処理:PNP対応(-コモン)耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46386225SRT2-ID32ML-139034317CRT1-VID32ML-1SRT2-ID32ML-1 デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034317デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする